pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYESRNB96-GU10 PLAFONIERA LED ESSENZA ROUND NERA/BIANC - ESRNB96-GU10

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYESRNB96-GU10 PLAFONIERA LED ESSENZA ROUND NERA/BIANC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Multicolore

  • Con sensore di movimento - no

  • Portalampada - GU10

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - I

  • Altezza/profondità - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171014730

Codice prodotto

CUYESRNB96-GU10

Cod. produttore

ESRNB96-GU10

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Multicolore

Con sensore di movimento:

no

Portalampada:

GU10

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

96 mm

PLAFONIERA LED ESSENZA ROUND NERA/BIANCA d. 96 - GU10 - IP20 - Color Box