pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYDRIMPQ42D DRIVER 42W DALI - DRIMPQ42D

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYDRIMPQ42D DRIVER 42W DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Alloggiamento - Alloggiamento in plastica

  • Adatto per corrente costante -

  • Adatto per tensione costante - no

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171004236

Codice prodotto

CUYDRIMPQ42D

Cod. produttore

DRIMPQ42D

Produttore

CUY

Adatto ad uso esterno:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Tensione d'uscita:

220...240 V

Corrente d'uscita:

950...950 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Potenza d'uscita:

42...42 W

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza:

140 mm

Larghezza:

65 mm

Altezza:

30 mm

ACCESSORIO LED DRIVER DIMM. 42W DALI - Dimm. - IP20 - Box