pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYCRT6E-050340 SEGNAPASSO LED CORTES SIST. EMERG. - CRT6E-050340

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYCRT6E-050340 SEGNAPASSO LED CORTES SIST. EMERG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 23...23 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - II

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9090171009828

Codice prodotto

CUYCRT6E-050340

Cod. produttore

CRT6E-050340

Produttore

CUY

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

23...23 mA

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Fattore di potenza:

0.5

Larghezza:

181 mm

Altezza/profondità:

49 mm

Lunghezza:

80 mm

SEGNAPASSO LED CORTES SIST. EMERG. 5W - 4000K - 650 Lm - IP65 - Color Box