pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYCRL-1218040 MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO - CRL-1218040

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYCRL-1218040 MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Flusso luminoso - 1050...1050 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Neutro da 3300 a 5300 K

  • Temperatura di colore correlata - 4000...0 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171007831

Codice prodotto

CUYCRL-1218040

Cod. produttore

CRL-1218040

Produttore

CUY

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potenza della lampada:

12...12 W

Flusso luminoso:

1050...1050 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Temperatura di colore correlata:

4000...0 K

Forma:

Tondo

Massima tensione di lavoro:

220...240 V

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Colore:

Bianco

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Diametro:

180 mm

Corrente d'esercizio:

105...105 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

25 mm

Adatto per illuminazione generale:

ACCESSORIO LED CIRCOLINA - 12W - 4000K - 1050Lm - IP20 - Blister 1 pz.