pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYBLZ-148040 PROIETTORE LED BLAZE 30° - BLZ-148040

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYBLZ-148040 PROIETTORE LED BLAZE 30°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Altro

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - I

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9090171023473

Codice prodotto

CUYBLZ-148040

Cod. produttore

BLZ-148040

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Con sensore di movimento:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Altezza/profondità:

124 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Corrente nominale:

103...103 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

PROIETTORE LED BLAZE 30° 14W - 4000K - 1180 Lm - IP67 - Box