pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYBCP-122840 PLAFONIERA LED BLANCA PERLA DIAM. 265MM - BCP-122840

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYBCP-122840 PLAFONIERA LED BLANCA PERLA DIAM. 265MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171008814

Codice prodotto

CUYBCP-122840

Cod. produttore

BCP-122840

Produttore

CUY

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Diametro esterno:

282 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

92 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Fattore di potenza:

0.5

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1000...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con cestello protezione lampada:

no

Plafoniera led blanca perla. 12W. 1000 lm. 4000K. D=282 mm