pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYBCL-2440VE PLAF. BLANCA LUXE 400MM VERDE SALVIA - BCL-2440VE

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYBCL-2440VE PLAF. BLANCA LUXE 400MM VERDE SALVIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Altro

  • Con sensore di movimento - no

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - I

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171026221

Codice prodotto

CUYBCL-2440VE

Cod. produttore

BCL-2440VE

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Altro

Con sensore di movimento:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

70 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Corrente nominale:

175...175 mA

Fattore di potenza:

0.6

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

PLAF. BLANCA LUXE 400mm VERDE SALVIA 24W - 3000K-4000K-6500K - 2700 Lm - IP20 - Color Box