CENTURY ITALIA SRL - CUYBCL-1730CO PLAF. BLANCA LUXE 300MM CORTEN - BCL-1730CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Altro
Con sensore di movimento - no
Tensione nominale - 220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
classe di protezione secondo IEC 61140 - I
Confezione
1 PZ
EAN
9090171026139
Codice prodotto
CUYBCL-1730CO
Cod. produttore
BCL-1730CO
Produttore
CUY
Colore del corpo:
Altro
Con sensore di movimento:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
70 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Corrente nominale:
135...135 mA
Fattore di potenza:
0.6
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E