pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYAXO-2GU10C APPLIQUE LED AXO BIDIREZ. CORTEN - AXO-2GU10C

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYAXO-2GU10C APPLIQUE LED AXO BIDIREZ. CORTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - GU10

  • Colore del corpo - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Resistenza agli urti - IK10

Confezione

  • 12 PZ

EAN

9090171018332

Codice prodotto

CUYAXO-2GU10C

Cod. produttore

AXO-2GU10C

Produttore

CUY

Portalampada:

GU10

Colore del corpo:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Resistenza agli urti:

IK10

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con sensore di movimento:

no

Larghezza:

68 mm

Altezza/profondità:

92 mm

Lunghezza:

150 mm

APPLIQUE LED AXO BIDIREZ. CORTEN - GU10 - IP54 - Color Box