pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYAXO-1GU10SC APPLIQUE LED AXO QUADRATA MONODIREZ. CO - AXO-1GU10SC

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYAXO-1GU10SC APPLIQUE LED AXO QUADRATA MONODIREZ. CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Altro

  • Con sensore di movimento - no

  • Resistenza agli urti - IK10

  • Portalampada - GU10

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 12 PZ

EAN

9090171018264

Codice prodotto

CUYAXO-1GU10SC

Cod. produttore

AXO-1GU10SC

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Altro

Con sensore di movimento:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

78 mm

Larghezza:

68 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

92 mm

APPLIQUE LED AXO QUADRATA MONODIREZ. CORTEN - GU10 - IP54 - Color Box