pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYAURNE-052040 APPLIQUE LED SOLAR AURA TONDA NERA - AURNE-052040

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYAURNE-052040 APPLIQUE LED SOLAR AURA TONDA NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Con sensore di movimento - sì

  • Tensione nominale - 3.7...3.7 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - III

Confezione

  • 4 PZ

EAN

9090171025507

Codice prodotto

CUYAURNE-052040

Cod. produttore

AURNE-052040

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Nero

Con sensore di movimento:

sì

Tensione nominale:

3.7...3.7 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

97 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Corrente nominale:

2000...2000 mA

APPLIQUE LED SOLAR AURA TONDA NERA 5W - 4000K - 500 Lm - IP54 - Color Box