pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYAUOBI-052540 APPLIQUE LED SOLAR AURA OVALE BIANCA - AUOBI-052540

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYAUOBI-052540 APPLIQUE LED SOLAR AURA OVALE BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con sensore di movimento - sì

  • Tensione nominale - 3.7...3.7 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Lunghezza - 250 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

9090171025491

Codice prodotto

CUYAUOBI-052540

Cod. produttore

AUOBI-052540

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Bianco

Con sensore di movimento:

sì

Tensione nominale:

3.7...3.7 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza:

250 mm

Larghezza:

120 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

66 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Corrente nominale:

2000...2000 mA

APPLIQUE LED SOLAR AURA OVALE BIANCA 5W - 4000K - 500 Lm - IP54 - Color Box