CENTURY ITALIA SRL - CUYARP-122440 LAMP. LED ARIA PLUS GOCCIA A60 - ARP-122440
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
9090171003192
Codice prodotto
CUYARP-122440
Cod. produttore
ARP-122440
Produttore
CUY
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
129 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Durata di vita nominale media:
30000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
60 mm
Designazione della lampada:
A-Type
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
470...470 mA
Con telecomando/comando remoto:
no