pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYACSS-321240 APPLIQUE SOLARE LED ARCADIA 3.2 SILVER - ACSS-321240

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYACSS-321240 APPLIQUE SOLARE LED ARCADIA 3.2 SILVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171007350

Codice prodotto

CUYACSS-321240

Cod. produttore

ACSS-321240

Produttore

CUY

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Resistenza agli urti:

IK07

Tensione nominale:

3.7...3.7 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

152 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

96 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

83 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

200...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

APPLIQUE SOLAR LED ARCADIA 3.2 SILVER - 3,2W - 4000K - 400Lm - IP65 - Color Box