pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYACOB-1451230 STRIP LED ACCENTO COB - ACOB-1451230

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYACOB-1451230 STRIP LED ACCENTO COB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1350 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Potenza della lampada per metro - 14 W

  • Larghezza - 10 mm

  • Indice di resa cromatica CRI - 90-100 (classe 1A)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171021790

Codice prodotto

CUYACOB-1451230

Cod. produttore

ACOB-1451230

Produttore

CUY

Flusso luminoso al metro:

1350 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza della lampada per metro:

14 W

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

512

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza/profondità:

2 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

STRIP LED ACCENTO COB 14W/m - 512 Led/m - 3000K - 1350 Lm/m - Dimm. - IP20 - Color Box