pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYACMBI-031040 APPLIQUE SOLARE ARCADIA MAX BIANCO - ACMBI-031040

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYACMBI-031040 APPLIQUE SOLARE ARCADIA MAX BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con sensore di movimento - sì

  • Tensione nominale - 3.7...3.7 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Lunghezza - 130 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171025521

Codice prodotto

CUYACMBI-031040

Cod. produttore

ACMBI-031040

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Bianco

Con sensore di movimento:

sì

Tensione nominale:

3.7...3.7 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza:

130 mm

Larghezza:

105 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

80 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Corrente nominale:

1200...1200 mA

APPLIQUE SOLARE ARCADIA MAX BIANCO 3W - 4000K - 300 Lm - IP65 - Color Box