pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYAC95-2024060 STRIP LED ACCENTO PRO - AC95-2024060

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYAC95-2024060 STRIP LED ACCENTO PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2400 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Potenza della lampada per metro - 20 W

  • Larghezza - 10 mm

  • Indice di resa cromatica CRI - 90-100 (classe 1A)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171026337

Codice prodotto

CUYAC95-2024060

Cod. produttore

AC95-2024060

Produttore

CUY

Flusso luminoso al metro:

2400 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza della lampada per metro:

20 W

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

240

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza/profondità:

2 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

STRIP LED ACCENTO PRO 20W/m - 240 Led/m - 6000K - 2400 Lm/m - Dimm. - IP20 - Bob.5 m - Color Box