pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYAC95-1014430 STRIP LED ACCENTO PRO - AC95-1014430

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYAC95-1014430 STRIP LED ACCENTO PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1150 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Potenza della lampada per metro - 10 W

  • Larghezza - 10 mm

  • Indice di resa cromatica CRI - 90-100 (classe 1A)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171021561

Codice prodotto

CUYAC95-1014430

Cod. produttore

AC95-1014430

Produttore

CUY

Flusso luminoso al metro:

1150 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza della lampada per metro:

10 W

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

144

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza/profondità:

2 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

STRIP LED ACCENTO PRO 10W/m - 144 Led/m - 3000K - 1150 Lm/m - Dimm. - IP20 - Bob.5 m - Color Box