pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYAC95-1014427 STRIP LED ACCENTO PRO - AC95-1014427

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYAC95-1014427 STRIP LED ACCENTO PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di corpi luminosi per ogni metro - 144

  • Potenza della lampada per metro - 10 W

  • Flusso luminoso al metro - 1150 lm

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015 - F

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171021554

Codice prodotto

CUYAC95-1014427

Cod. produttore

AC95-1014427

Produttore

CUY

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

144

Potenza della lampada per metro:

10 W

Flusso luminoso al metro:

1150 lm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Grado di protezione (IP):

IP20

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Larghezza:

10 mm

Altezza/profondità:

2 mm

STRIP LED ACCENTO PRO 10W/m - 144 Led/m - 2700K - 1150 Lm/m - Dimm. - IP20 - Bob.5 m - Color Box