CENTURY ITALIA SRL - CUYAC95-0714460 STRIP LED ACCENTO PRO - AC95-0714460

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 805 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Potenza della lampada per metro - 7 W
Larghezza - 10 mm
Indice di resa cromatica CRI - 90-100 (classe 1A)
Confezione
10 PZ
EAN
9090171021547
Codice prodotto
CUYAC95-0714460
Cod. produttore
AC95-0714460
Produttore
CUY
Flusso luminoso al metro:
805 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza della lampada per metro:
7 W
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
144
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Altezza/profondità:
2 mm
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F


