pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYAC2-142460 STRISCIA LED ACCENTO - AC2-142460

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 14.4 W

  • Tipologia - Nastro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9020142460013

Codice prodotto

CUYAC2-142460

Cod. produttore

AC2-142460

Produttore

CUY

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

14.4 W

Tipologia:

Nastro

Larghezza:

10 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con set di collegamento:

no

Autoadesivo:

sì

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

2.9 mm

Con elemento terminale:

no

Lunghezza totale:

5 m

STRISCIA LED ACCENTO 14.4W/m - 72W - 60 led/m - 6000K - 960 Lm/m - IP20 - Color Box - Bob. 5 m