CENTURY ITALIA SRL - CUYABTM1-051440 LAMP. LED ARIA BASSA TENSIONE CANDELA - ABTM1-051440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 450...450 lm
Tensione nominale - 12...24 V
Angolo del fascio luminoso - 220...220 °
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
9090171023572
Codice prodotto
CUYABTM1-051440
Cod. produttore
ABTM1-051440
Produttore
CUY
Attacco lampada:
E14
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
450...450 lm
Tensione nominale:
12...24 V
Angolo del fascio luminoso:
220...220 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
20000 h
Diametro:
37 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Corrente nominale:
430...430 mA
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Con interruttore crepuscolare:
no