pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYABTM1-051430 LAMP. LED ARIA BASSA TENSIONE CANDELA - ABTM1-051430

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYABTM1-051430 LAMP. LED ARIA BASSA TENSIONE CANDELA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12...24 V

  • Corrente nominale - 430...430 mA

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Flusso luminoso - 450...450 lm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

9090171023565

Codice prodotto

CUYABTM1-051430

Cod. produttore

ABTM1-051430

Produttore

CUY

Tensione nominale:

12...24 V

Corrente nominale:

430...430 mA

Potenza della lampada:

5...5 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Flusso luminoso:

450...450 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lampada a filamento:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

E14

Angolo del fascio luminoso:

220...220 °

Diametro:

37 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Durata di vita nominale media:

20000 h

Con sensore di movimento:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

LAMP. LED ARIA BASSA TENSIONE CANDELA 5W - E14 - 3000K - 450 Lm - IP20