pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYABTG3-122430 LAMP. LED ARIA BASSA TENSIONE GOCCIA A60 - ABTG3-122430

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYABTG3-122430 LAMP. LED ARIA BASSA TENSIONE GOCCIA A60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Flusso luminoso - 1280...1280 lm

  • Tensione nominale - 12...24 V

  • Forma della lampada - Sfera

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9090171026313

Codice prodotto

CUYABTG3-122430

Cod. produttore

ABTG3-122430

Produttore

CUY

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

12...12 W

Flusso luminoso:

1280...1280 lm

Tensione nominale:

12...24 V

Forma della lampada:

Sfera

Angolo del fascio luminoso:

270...270 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

20000 h

Diametro:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Corrente nominale:

470...470 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Con interruttore crepuscolare:

no

LAMP. LED ARIA BASSA TENSIONE GOCCIA A60 12W - E27 - 3000K - 1280 Lm - IP20 - Color Box