SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15441 INT. ORARIO IHP 7GG. 1C 56 MEM - CCT15441

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero di canali - 1
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Frequenza della tensione di alimentazione - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
3606489524456
Codice prodotto
SNRCCT15441
Cod. produttore
CCT15441
Produttore
SNR
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero di canali:
1
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di marcia in ore:
87600
Riserva di marcia in anni:
10
Scostamento giornaliero orologio:
0.25 s
Guida di testo nel display:
sì
Programmazione esterna:
no
programmazione esterna tramite:
Altro
Scheda di memoria inclusa:
no
Programma 60 min:
sì
Programma 24 h:
sì
Programma settimanale:
sì
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
sì
Programma d'impulsi:
no
Programma ciclo:
no
Programma astronomico:
no
Programma casuale:
no
Contatore di funzionamento:
no
Con sincronizzazione di rete:
sì
Controllato al quarzo:
sì
Radiocontrollato:
no
Radio controllato (DCF77):
no
GPS:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Segnale d'uscita:
Altro
Tempo di commutazione minimo canale 1:
60 s
Numero di spazi di memoria:
56
Cambio automatico ora estiva/invernale:
sì
Comando manuale:
sì
Ingresso del tasto esterno:
sì
Preselezione del circuito:
sì
Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:
16 A
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
2.5
Larghezza:
45 mm
Altezza:
92.6 mm
Profondità:
67 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


