pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS64BK STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=6,4MM N - TSS64BK

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS64BK STECCA(1,22 M.)TERMORESTR.   INT=6,4MM N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm

  • Lunghezza - 1.22 m

  • Temperatura d'esercizio - -55...125 °C

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692645018

Codice prodotto

CEMTSS64BK

Cod. produttore

TSS64BK

Produttore

CEM

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

6.4 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

3.2 mm

Lunghezza:

1.22 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Nero

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Guaine termorestringenti in stecche, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento enel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.