pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCS508X25BU BOBINA(25M.)TERMORESTR. INT=50,8 MM BL - TCS508X25BU

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCS508X25BU BOBINA(25M.)TERMORESTR.   INT=50,8 MM BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Retrazione a freddo

  • Tipologia - A parete media

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 50 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316028457

Codice prodotto

CEMTCS508X25BU

Cod. produttore

TCS508X25BU

Produttore

CEM

Tipo:

Retrazione a freddo

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

50 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

25 mm

Diametro nominale in pollici:

2 pollici

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Lunghezza:

25 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Blu

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 25m, ? INT. 50mm PRE RESTR., ? INT. 25mm POST RESTR., BLU