CEMBRE SPA - CEMTCS381X50BR BOBINA(50 M.)TERMORESTR. INT=38,1MM MAR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 38.1 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 19 mm
Colore - Marrone
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
1 PZ
EAN
8016692818443
Codice prodotto
CEMTCS381X50BR
Cod. produttore
TCS381X50BR
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
38.1 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
19 mm
Colore:
Marrone
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
50 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no