pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCP25 TAPPO X MAXIBLOCK O MAXIBRASS M20+PG16 - TCP25

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCP25 TAPPO X MAXIBLOCK O MAXIBRASS M20+PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tipo di filettatura premistoppa - PG

  • Adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG - 16

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316106643

Codice prodotto

CEMTCP25

Cod. produttore

TCP25

Produttore

CEM

Adatto per tipo di filettatura premistoppa:

PG

Adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG:

16

Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.