pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCP10 TAPPO X MAXIBLOCK O MAXIBRASS PG9R - TCP10

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCP10 TAPPO X MAXIBLOCK O MAXIBRASS PG9R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tipo di filettatura premistoppa - PG

  • Adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG - 9

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692189147

Codice prodotto

CEMTCP10

Cod. produttore

TCP10

Produttore

CEM

Adatto per tipo di filettatura premistoppa:

PG

Adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG:

9

Tappo per pressacavi, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94). Adatto per chiudere il foro del passaggio cavo dei pressacavi garantendo al sistema il mantenimento del grado di protezione IP68.