pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTC085 TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI MAX=85MM - TC085

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTC085 TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI  MAX=85MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione/azionamento - Testa di taglio idraulica

  • Adatto per il diametro max. del cavo - 85 mm

  • Adatto per conduttore multifilare -

  • Adatto per conduttore a filo sottile -

  • Adatto per conduttori massicci -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692085050

Codice prodotto

CEMTC085

Cod. produttore

TC085

Produttore

CEM

Esecuzione/azionamento:

Testa di taglio idraulica

Adatto per il diametro max. del cavo:

85 mm

Adatto per conduttore multifilare:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Adatto per conduttori massicci:

Adatto per treccia in filo d'acciaio:

no

Lunghezza totale:

409 mm

Testina di taglio sostituibile:

Ganasce taglienti sostituibili:

Con funzione di asportazione isolamento:

no

Isolato:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Con protezione dagli impatti:

no

TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI