pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTBSG6 MORS.X DIN,A VITE, SEZ.6MM2 GIALLO/VERDE - TBSG6

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²

  • Funzione PEN possibile - sì

  • Numero di piani - 1

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316111845

Codice prodotto

CEMTBSG6

Cod. produttore

TBSG6

Produttore

CEM

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Funzione PEN possibile:

sì

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...10 mm²

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

45.5 mm

Larghezza:

8 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

58.4 mm

Morsetti componibili a vite, per reti di terra