pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTBS50-BU MORS.X GUIDA DIN, A VITE, SEZ.50 MM2 BLU - TBS50-BU

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 16...50 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 150 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8051316112729

Codice prodotto

CEMTBS50-BU

Cod. produttore

TBS50-BU

Produttore

CEM

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

16...50 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

150 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile multifilare:

16...70 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

16...50 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

20.6 mm

Altezza:

76 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

71 mm

Guaine termorestringenti in poliolefina di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, fl essibilità, non infi ammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti. Nota: Avendo a disposizione il diametro dell’oggetto da ricoprire, la larghezza della guaina appiattita si può determinare con la formula 1,57 x diametro. Avendo a disposizione la larghezza della guaina, si può determinare il diametro dell’oggetto da ricoprire con la formula0,64 x larghezza • Temperatura di utilizzo: -55°C +125°C • Temperatura minima di restringimento: 70°C • Temperatura di restringimento completo: 110°C • Conforme a RoHS • Colori: Nero, Rosso, Bianco, Blu, Grigio, Marrone, • Giallo/Verde. • Confezione: Mini Box