pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTBS254X5BU MINIBOX(5 M.)TERMORESTR. INT=25,4MM BL

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTBS254X5BU MINIBOX(5 M.)TERMORESTR.   INT=25,4MM BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm

  • Colore - Blu

  • Rapporto di restringimento - 2:1

  • Lunghezza - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692616254

Codice prodotto

CEMTBS254X5BU

Cod. produttore

TBS254X5BU

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

25.4 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

12.7 mm

Colore:

Blu

Rapporto di restringimento:

2:1

Lunghezza:

5 m

Privo di alogeni:

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Guaine termorestringenti in poliolefina di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.