pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTBS16-BU MORS.X GUIDA DIN, A VITE, SEZ.16 MM2 BLU - TBS16-BU

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTBS16-BU MORS.X GUIDA DIN, A VITE, SEZ.16 MM2 BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...16 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8051316112569

Codice prodotto

CEMTBS16-BU

Cod. produttore

TBS16-BU

Produttore

CEM

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

6...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

76 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile multifilare:

6...25 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

6...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

12 mm

Altezza:

52 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

44.5 mm

Guaine termorestringenti in poliolefina di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilita ambientale, fl essibilita, non infi ammabilita, termoretrazione rapida e stabilita nelle prestazioni. vengono largamente utilizzate nell?isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti. nota: avendo a disposizione il diametro dell?oggetto da ricoprire, la larghezza della guaina appiattita si puo determinare con la formula 1,57 x diametro. avendo a disposizione la larghezza della guaina, si puo determinare il diametro dell?oggetto da ricoprire con la formula0,64 x larghezza ? temperatura di utilizzo: -55?c +125?c ? temperatura minima di restringimento: 70?c ? temperatura di restringimento completo: 110?c ? conforme a rohs ? colori: nero, rosso, bianco, blu, grigio, marrone, ? giallo/verde.