CEMBRE SPA - CEMTBB240HC MORS. BULLONE GRIGIO 25-240MMQ - TBB240HC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 25...240 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 25...240 mm²
Corrente nominale In - 415 A
Tensione nominale - 1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone
Confezione
4 PZ
EAN
8051316117069
Codice prodotto
CEMTBB240HC
Cod. produttore
TBB240HC
Produttore
CEM
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
25...240 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
25...240 mm²
Corrente nominale In:
415 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a bullone
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a bullone
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...130 °C
Larghezza:
55 mm
Altezza:
89.3 mm
Profondità:
286.8 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Grigio



