CEMBRE SPA - CEMTBB185HC MORS. BULLONE GRIGIO 25-185MMQ - TBB185HC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 25...185 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone
Corrente nominale In - 353 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
4 PZ
EAN
8051316117038
Codice prodotto
CEMTBB185HC
Cod. produttore
TBB185HC
Produttore
CEM
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
25...185 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a bullone
Corrente nominale In:
353 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile multifilare:
25...185 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a bullone
Numero di piani:
1
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
55 mm
Altezza:
89.3 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-40...130 °C
Profondità:
286.8 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


