CEMBRE SPA - CEMS6-PP17 CAPOCORDA BRASATO PUNT PIA 6MMQ P=19,1X2 - S6-PP17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Puntale tondo
Isolamento - Senza
Sezione nominale - 4...6 mm²
Merce in nastro - no
Forma della bussola - Corto
Confezione
100 PZ
EAN
8016692036670
Codice prodotto
CEMS6-PP17
Cod. produttore
S6-PP17
Produttore
CEM
Forma della flangia:
Puntale tondo
Isolamento:
Senza
Sezione nominale:
4...6 mm²
Merce in nastro:
no
Forma della bussola:
Corto
Min. AWG-size:
12
Max. AWG-size:
10
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore circolare:
sì
Adatto per conduttore piatto:
no
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Larghezza puntale piatto:
2.9 mm

Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA


