pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMS6-M6/1 CAP.BRASATO OCCH SEZ.6MMQ VITE 6MM M=8,1 - S6-M6/1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMS6-M6/1 CAP.BRASATO OCCH SEZ.6MMQ VITE 6MM M=8,1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 6

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Isolamento - Senza

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Merce in nastro - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692432649

Codice prodotto

CEMS6-M6/1

Cod. produttore

S6-M6/1

Produttore

CEM

Misura filettatura di collegamento metrica:

6

Forma della flangia:

Forma anulare

Isolamento:

Senza

Sezione nominale:

4...6 mm²

Merce in nastro:

no

Forma della bussola:

Corto

Min. AWG-size:

12

Max. AWG-size:

10

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Capicorda a crimpare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre S6-M6/1 - CAP.BRASATO OCCH SEZ.6MMQ VITE 6MM M 8 1