pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRS0813.M20 ANELLO RUTASEAL-GOMMA EPDM-IP67- M20/PG1 - RS0813.M20

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRS0813.M20 ANELLO RUTASEAL-GOMMA EPDM-IP67- M20/PG1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Chiuso

  • Inserto per collegamento a vite del cavo - no

  • Ingresso del cavo - Tondo

  • Numero di cavi - 1...1

  • Per diametro cavo - 8...13 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316144133

Codice prodotto

CEMRS0813.M20

Cod. produttore

RS0813.M20

Produttore

CEM

Tipologia:

Chiuso

Inserto per collegamento a vite del cavo:

no

Ingresso del cavo:

Tondo

Numero di cavi:

1...1

Per diametro cavo:

8...13 mm

Diametro del foro:

20.5 mm

Per spessore parete:

1...4 mm

Dimensione della filettatura metrica:

20

Lunghezza totale:

13.4 mm

Con alette bloccacavo:

no

Tecnica di restringimento:

no

Esecuzione angolare:

no

Materiale:

Gomma

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Colore:

Grigio

A tenuta di gas:

no

A prova di fuoco:

no

Resistente all'acqua:

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di impiego:

-40...110 °C

Anelli di tenuta adatti per fori in materiali di spessore 0,5-4 mm. Consentono una tenuta alla polvere ed all'acqua a diversi tipi di cavi e tubi.