pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPKE618 TUBETTO PREISOLATO SEZ.6MMQ P=18MM VERDE - PKE618

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPKE618 TUBETTO PREISOLATO SEZ.6MMQ P=18MM VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Sezione nominale - 6 mm²

  • Lunghezza della bussola - 18 mm

  • Lunghezza totale - 26 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

PKE

EAN

8016692918990

Codice prodotto

CEMPKE618

Cod. produttore

PKE618

Produttore

CEM

Tipologia costruttiva:

Standard

Sezione nominale:

6 mm²

Lunghezza della bussola:

18 mm

Lunghezza totale:

26 mm

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Poliammide

Senza alogeni:

Colore:

Verde

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Merce in nastro:

no

Dimensioni AWG:

10

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.