CEMBRE SPA - CEMPKD1518 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.1,5MMQ P=18MM NE - PKD1518

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Standard
Sezione nominale - 1.5 mm²
Lunghezza della bussola - 18 mm
Isolato - sì
Materiale dell'isolamento - Poliammide
Confezione
500 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692084046
Codice prodotto
CEMPKD1518
Cod. produttore
PKD1518
Produttore
CEM
Tipologia costruttiva:
Standard
Sezione nominale:
1.5 mm²
Lunghezza della bussola:
18 mm
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Poliammide
Colore:
Nero
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Merce in nastro:
no
Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.