CEMBRE SPA - CEMPKC410 TUBETTO PREISOLATO SEZ.4MMQ P=10MM GRIGI - PKC410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Standard
Sezione nominale - 4 mm²
Lunghezza della bussola - 10 mm
Lunghezza totale - 18 mm
Isolato - sì
Confezione
200 PZ
EAN
8016692776224
Codice prodotto
CEMPKC410
Cod. produttore
PKC410
Produttore
CEM
Tipologia costruttiva:
Standard
Sezione nominale:
4 mm²
Lunghezza della bussola:
10 mm
Lunghezza totale:
18 mm
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Colore:
Grigio
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no
Merce in nastro:
no
Dimensioni AWG:
12

Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA