pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMM3-254-50-WH1 TERMO-ROLL 3:1 MEDIUM GR. 25,4-L=50 BIA - M3-254-50-WH1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMM3-254-50-WH1 TERMO-ROLL 3:1 MEDIUM GR.  25,4-L=50 BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 0.05 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 300 PZ

EAN

8016692614205

Codice prodotto

CEMM3-254-50-WH1

Cod. produttore

M3-254-50-WH1

Produttore

CEM

Lunghezza:

0.05 mm

Colore:

Bianco

I tubetti termorestringenti segnacavo M3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Grazie al rapporto di restringimento3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo. Il materiale e altamente ignifugo ed e adatto per diversi usi industriali.