CEMBRE SPA - CEMKT3N UTENSILE A CRICCHETTO TRANCIACAVI MAX=3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Meccanico a una mano
Adatto per cavi di diametro massimo - 32 mm
Lunghezza complessiva - 260 mm
Testa di taglio intercambiabile - no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692885681
Codice prodotto
CEMKT3N
Cod. produttore
KT3N
Produttore
CEM
Modello / Funzionamento:
Meccanico a una mano
Adatto per cavi di diametro massimo:
32 mm
Lunghezza complessiva:
260 mm
Testa di taglio intercambiabile:
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Adatto per corde d'acciaio trecciato:
no
Matrice intercambiabile:
no
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Isolato:
no
Isolamento 1000 V:
no
Con funzione spelacavi:
no
Protezione antiurto:
no
Modello dell'impugnatura:
A un componente