pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMHT-TC026Y UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIAFUNI MAX=2 - HT-TC026Y

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMHT-TC026Y UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIAFUNI  MAX=2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione/azionamento - Manuale-idraulico

  • Adatto per il diametro max. del cavo - 25 mm

  • Adatto per conduttore multifilare - no

  • Adatto per conduttore a filo sottile - no

  • Adatto per conduttori massicci -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692555638

Codice prodotto

CEMHT-TC026Y

Cod. produttore

HT-TC026Y

Produttore

CEM

Esecuzione/azionamento:

Manuale-idraulico

Adatto per il diametro max. del cavo:

25 mm

Adatto per conduttore multifilare:

no

Adatto per conduttore a filo sottile:

no

Adatto per conduttori massicci:

Adatto per treccia in filo d'acciaio:

Lunghezza totale:

394.5 mm

Testina di taglio sostituibile:

Ganasce taglienti sostituibili:

Con funzione di asportazione isolamento:

no

Isolato:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Design dell'impugnatura:

Monocomponente

Con protezione dagli impatti:

no

Marchio CEMBRE modello UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIAFUNI DMAX 2.. Tagliacavi