CEMBRE SPA - CEMGPN15 GUARN. M20, PG16 CAMPO DI SERRAGGIO RIDO - GPN15
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 15.5 mm
Diametro interno - 10.3 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 2.6 mm
Numero di passanti - 1
Confezione
1000 PZ
EAN
8016692562698
Codice prodotto
CEMGPN15
Cod. produttore
GPN15
Produttore
CEM
Diametro esterno:
15.5 mm
Diametro interno:
10.3 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
2.6 mm
Numero di passanti:
1
Qualità del materiale:
CR (neoprene)
Adatto per dimensione filettatura PG:
13


