pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMGP-P12 CAPOCORDA HALOGEN FREE GIALLO PUNT.P=12,

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMGP-P12 CAPOCORDA HALOGEN FREE GIALLO PUNT.P=12,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - Puntale tondo

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Colore dell'isolante - Giallo

  • Materiale - Rame

  • A norma DIN - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692129457

Codice prodotto

CEMGP-P12

Cod. produttore

GP-P12

Produttore

CEM

Forma del terminale:

Puntale tondo

Sezione nominale:

4...6 mm²

Colore dell'isolante:

Giallo

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

PC (Policarbonato)

Confezionati su striscia continua:

no

Tipo di colletto:

Corto

Sezione AWG da / a:

10...12

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

I capicorda della serie “P” sono stati studiati per soddisfare le esigenze sempre più severe del mercato per quanto riguarda l’affidabilità e la sicurezza dei componenti per le connessioni elettriche. Derivati dalla serie “F” con preisolamento in PVC, della quale mantengono inalterata la parte in rame, i capicorda della serie “P” hanno la camicetta isolante in Policarbonato un termoplastico privo di alogeni caratterizzato, tra le altre cose, da una struttura molecolare particolare che conferisce maggioretenacità rispetto a PVC e PA6.6. Caratteristiche tecniche Temperatura minima di utilizzo -20 °C Temperatura massima di utilizzo 115 °C Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi 130 °C Classe UL94 V0 Privo di alogeni sì Introduzionefacilitata sì Forma dimensionale Puntale tondo Materiale (Corpo) Rame elettrolitico Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Policarbonato