CEMBRE SPA - CEMGP-M6/1 CAP.HALOGEN FREE GIALLO OC.VITE 6MM.M=8, - GP-M6/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 6
Forma della flangia - Forma anulare
Isolamento - Policarbonato
Colore dell'isolamento - Giallo
Sezione nominale - 16...22 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
8016692200910
Codice prodotto
CEMGP-M6/1
Cod. produttore
GP-M6/1
Produttore
CEM
Misura filettatura di collegamento metrica:
6
Forma della flangia:
Forma anulare
Isolamento:
Policarbonato
Colore dell'isolamento:
Giallo
Sezione nominale:
16...22 mm²
Merce in nastro:
no
Forma della bussola:
Corto
Min. AWG-size:
12
Max. AWG-size:
10
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore circolare:
sì
Adatto per conduttore piatto:
no
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Senza alogeni:
sì


