CEMBRE SPA - CEMGN-P14 CAPOCORDA DA LASTRA PUNT SEZ.6MMQ P=14MM - GN-P14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Puntale tondo
Isolamento - Senza
Sezione nominale - 4...6 mm²
Merce in nastro - no
Forma della bussola - Corto
Confezione
100 PZ
EAN
8016692037455
Codice prodotto
CEMGN-P14
Cod. produttore
GN-P14
Produttore
CEM
Forma della flangia:
Puntale tondo
Isolamento:
Senza
Sezione nominale:
4...6 mm²
Merce in nastro:
no
Forma della bussola:
Corto
Min. AWG-size:
12
Max. AWG-size:
10
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore circolare:
sì
Adatto per conduttore piatto:
no
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Diametro puntale tondo:
2.2 mm